tmden 280509のおすすめ人気ランキング

2026/02/23更新
20件の「tmden 280509」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧着端子 平型」、「差し込み端子」、「平型端子 100V」などの商品も取り扱っております。
ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。
赤透明 使用温度範囲(℃) -40~+105 定格電圧(V) 300 難燃性 UL94V-2 電線抱合範囲AWG(#) 18~16 仕様 RoHS指令の規制適合品。ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたもの 幅(mm) 3.2 全長(mm) 19.5 種類 差込型接続端子 端子形状 差込形 寸法D(Φmm) 3.4 寸法W(mm) 5.5 寸法d(Φmm) 1.9 材質(絶縁体) ナイロン 寸法G(mm) 4.8 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) 電線抱合範囲(撚線)(mm2) 0.75~1.25 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 特性 難燃
1袋(10個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接触部絶縁形です。
種類 差込型接続端子 端子形状 差込形 定格電圧(V) 300 材質(絶縁体) ナイロン 材質(接続子) 黄銅C2600(電気すずめっき) 仕様 ISO9001認証取得工場製 使用温度範囲(℃) -40~+105 質量(g/パック) 30 質量(g) 30
1パック(15個)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。 UL・CSA登録品
寸法W(mm) 7.2 寸法H(mm) 9.8 使用温度範囲(℃) -40~+105 定格電圧(V) 300 端子形状 差込形 材質(絶縁体) ナイロン 難燃性 UL94V-2 JIS規格取得 特性 難燃 仕様 RoHS指令の規制適合品 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) 幅(mm) 5 全長(mm) 19.5 種類 差込型接続端子 UL規格取得 CSA規格取得
1袋(10個)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電線抱合範囲(撚線)(mm2) 0.5~1.5 赤透明 寸法L(mm) 19.0 定格電圧(V) 300 寸法F(mm) 6.4 寸法D(mm) 4.2 寸法E(mm) 10.5 寸法B(mm) 3.2 材質(絶縁体) ナイロン 寸法d1(mm) 1.7 材質(端子) 真鍮
1箱(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用温度範囲(℃) -40~+105 定格電圧(V) 300 材質(絶縁体) ナイロン 寸法G(mm) 5.3 難燃性 UL94V-2 相手タブ厚(mm) 0.8 仕様 RoHS指令の規制適合品 幅(mm) 6.8 種類 差込型接続端子 端子形状 差込形 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 特性 難燃
1箱(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UL・CSA登録品
仕様 RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃) -40~+105 定格電圧(V) 300 端子形状 差込形 材質(絶縁体) ナイロン 難燃性 UL94V-2 寸法H(mm) 9.5 寸法W(mm) 9.0 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 全長(mm) 21 幅(mm) 6.8 種類 差込型接続端子 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm) 0.8
1袋(10個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(100個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

UL・CSA登録品
使用温度範囲(℃) -40~+105 定格電圧(V) 300 寸法t(mm) 0.8 寸法W(mm) 10.3 材質(絶縁体) ナイロン 寸法G(mm) 6.4 難燃性 UL94V-2 仕様 RoHS指令の規制適合品 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm) 0.8 幅(mm) 6.35 全長(mm) 22 種類 差込型接続端子 端子形状 差込形
1袋(10個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用温度範囲(℃) -40~+105 定格電圧(V) 300 難燃性 UL94V-2 材質(絶縁体) ナイロン 種類 差込型接続端子 端子形状 差込形 特性 難燃
1袋(10個)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

寸法L(mm) 22.0 定格電圧(V) 300 寸法F(mm) 7.9 寸法E(mm) 10.5 寸法B(mm) 6.6 材質(絶縁体) ナイロン 材質(端子) 真鍮 相手タブ厚(mm) 0.8 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1箱(100個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類 裸圧着端子 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
特価
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状 差込形 電線抱合範囲(撚線)(mm2) 0.75~1.25 電線抱合範囲AWG(#) 18~16 特性 難燃 種類 差込型接続端子 幅(mm) 3.2 全長(mm) 19.5 仕様 RoHS指令の規制適合品 適合 手動工具/NH11、NH32、本体/NA10、NA3、ヘッド/N10 11、N3 11 使用温度範囲(℃) -40~+75 寸法H(mm) 10.0 定格電圧(V) 300 寸法D(Φmm) 4.1 寸法d(Φmm) 1.8 材質(絶縁体) ポリ塩化ビニル 難燃性 UL94V-0 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得
1箱(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。バリスタを内蔵し、外来サージの吸収効果に優れています。動作表示灯により動作の確認が可能。安全のための保護カバー付。海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

寸法L(mm) 20.0 定格電圧(V) 300 寸法F(mm) 6.5 寸法E(mm) 10.5 寸法B(mm) 5.0 材質(絶縁体) ナイロン 材質(端子) 真鍮 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1箱(100個)
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス Ultra-Fast .110 シリーズ, 22AWG to 18AWG
仕様 シリーズ = Ultra-Fast .110。絶縁 = 絶縁。断熱材 = ナイロン。最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2。コネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル。最小ワイヤサイズAWG = 22AWG。最大ワイヤサイズAWG = 18AWG。タブサイズ = 2.79 x 0.51mm。長さ = 0.735インチ。コンタクトめっき = 錫。コンタクト材質 = 真鍮。TE Connectivity FASTON 110/125シリーズUltra-Fastレセプタクル圧着端子. むき出しになったリードがかん合時にタブやレセプタクルに触れて発生する衝撃や電気短絡を防止するよう設計された、FASTON 110/125シリーズのUltra-Fast完全絶縁型レセプタクル圧着端子です。 このFASTON 110/125シリーズのUltra-Fastレセプタクル圧着端子は、UL94 V-2タイプ6/6ナイロン製のハウジングを使用しています。スズめっき銅合金ファストンレセプタクルコンタクトをハウジング内に埋め込み、完全密閉することによって、600 V用途に対応しています。 このFASTON 110/125シリーズのUltra-Fast圧着端子は、26-10 AWGのソリッドワイヤ、ヒューズ線、より線の終端に使用します。ワイヤサイズとタブサイズの指定は各ハウジングに表示されています。 ハウジングメンブレンにスロットが設けられているため、座付きのタブタイプに対応できます。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
当日出荷

1箱(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本製の高品質なコピー用紙です。 国際的な森林管理認証を取得した製品です。高白色タイプ。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。 ホワイト 紙質 中性紙 坪量(g/m2) 約66 紙厚(μm) 89 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 適合プリンタ インクジェットプリンタ FSC認証 認定 FSC認証番号 FSC-C010952
1冊(500枚)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


高品質のホッチキス針
幅(mm) 8.4 サイズ 10号針 針長(mm) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(1000本)ほか
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)